Motion
PK40X55X30X1

NTN
PK40X55X30X1

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 53.975 mm
N° D’ARTICLE MI09335696
N° MFRPK40X55X30X1
Prix57.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK40X55X30X1

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 53.975 mm
N° D’ARTICLE MI09335696
N° MFRPK40X55X30X1
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
Prix57.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    38.1 mm
  • Poids
    0.363 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK40X55X30X1 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur globale de 38.1 mm et un poids de 0.363 lb, ce qui le rend idéal pour les machines spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359910124
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359910124

Aperçu

Description du fabricant
PK40X55X30X1 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif