Motion
PK40X60X39.8X2

NTN
PK40X60X39.8X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 71 mm
N° D’ARTICLE MI09335700
N° MFRPK40X60X39.8X2
Prix114.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK40X60X39.8X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 71 mm
N° D’ARTICLE MI09335700
N° MFRPK40X60X39.8X2
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
Prix114.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    71 mm
  • Global Largeur  
    44.8 mm
  • Poids
    0.668 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK40X60X39.8X2 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 71 mm, une largeur globale de 44.8 mm et un poids de 0.668 lb, ce qui le rend idéal pour les machines exigeantes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359920468
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359920468

Aperçu

Description du fabricant
PK40X60X39.8X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon