Motion
PK40X62X39.8X

NTN
PK40X62X39.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 73 mm
N° D’ARTICLE MI09335701
N° MFRPK40X62X39.8X
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK40X62X39.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 73 mm
N° D’ARTICLE MI09335701
N° MFRPK40X62X39.8X
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
Prix54.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Global Largeur  
    27.4 mm
  • Poids
    0.767 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK40X62X39.8X présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur globale de 27.4 mm et un poids de 0.767 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878646
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359878646

Aperçu

Description du fabricant
PK40X62X39.8X PIÈCE AUTOMOBILE