Motion
PK41.2X57.2X29.8X

NTN
PK41.2X57.2X29.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 41.275 mm, D.E. de 73 mm
N° D’ARTICLE MI09335702
N° MFRPK41.2X57.2X29.8X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK41.2X57.2X29.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 41.275 mm, D.E. de 73 mm
N° D’ARTICLE MI09335702
N° MFRPK41.2X57.2X29.8X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    41.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Global Largeur  
    29.8 mm
  • Poids
    0.389 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le PK41.2X57.2X29.8X Le roulement à rouleaux à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 41.2 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur globale de 29.8 mm et un poids de 0.389 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359902907
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359902907

Aperçu

Description du fabricant
PK41.2X57.2X29.8X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon