Motion
PK45X57X37.8X

NTN
PK45X57X37.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI09335706
N° MFRPK45X57X37.8X
Prix99.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK45X57X37.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI09335706
N° MFRPK45X57X37.8X
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
Prix99.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    31.7 mm
  • Poids
    0.378 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK45X57X37.8X présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 31.7 mm et un poids de 0.378 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156454
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359156454

Aperçu

Description du fabricant
PK45X57X37.8X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon