Motion
PK47X65X24.8X

NTN
PK47X65X24.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 47 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI09335707
N° MFRPK47X65X24.8X
Prix80.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK47X65X24.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 47 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI09335707
N° MFRPK47X65X24.8X
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
Prix80.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    31.7 mm
  • Poids
    0.418 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK47X65X24.8X présente un diamètre d’alésage de 47 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 31.7 mm et un poids de 0.418 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878653
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359878653

Aperçu

Description du fabricant
PK47X65X24.8X PIÈCE AUTOMOBILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon