Motion
PK50X58X19.8X1

NTN
PK50X58X19.8X1

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 86 mm
N° D’ARTICLE MI09335709
N° MFRPK50X58X19.8X1
Price$60.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK50X58X19.8X1

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 86 mm
N° D’ARTICLE MI09335709
N° MFRPK50X58X19.8X1
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
Price$60.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Outside Diameter  
    86 mm
  • Overall Width  
    35.8 mm
  • Poids
    0.138 lb

Details

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK50X58X19.8X1 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 86 mm, une largeur globale de 35.8 mm et un poids de 0.138 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878660
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359878660

Aperçu

Description du fabricant
PK50X58X19.8X1 PIÈCE AUTOMOBILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif