Motion
PK50X71X44.8X2

NTN
PK50X71X44.8X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI09335710
N° MFRPK50X71X44.8X2
Prix292.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK50X71X44.8X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI09335710
N° MFRPK50X71X44.8X2
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
Prix292.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    29.8 mm
  • Poids
    1.003 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK50X71X44.8X2 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 29.8 mm et un poids de 1.003 lb, ce qui le rend adapté aux équipements lourds.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359910209
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359910209

Aperçu

Description du fabricant
PK50X71X44.8X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon