Motion
PK65X85X31.7X3

NTN
PK65X85X31.7X3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, D.E. de 165 mm
N° D’ARTICLE MI09335717
N° MFRPK65X85X31.7X3
Prix331.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK65X85X31.7X3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, D.E. de 165 mm
N° D’ARTICLE MI09335717
N° MFRPK65X85X31.7X3
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
Prix331.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    0.811 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK65X85X31.7X3 présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 165 mm, une largeur globale de 48 mm et un poids de 0.811 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages robustes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072812
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072812

Aperçu

Description du fabricant
PK65X85X31.7X3 PIÈCE AUTOMOBILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon