Motion
PK75X90X29.8X

NTN
PK75X90X29.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, D.E. de 190 mm
N° D’ARTICLE MI09335721
N° MFRPK75X90X29.8X
Prix171.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK75X90X29.8X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, D.E. de 190 mm
N° D’ARTICLE MI09335721
N° MFRPK75X90X29.8X
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
Prix171.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    0.618 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK75X90X29.8X présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur globale de 54 mm et un poids de 0.618 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359794533
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359794533

Aperçu

Description du fabricant
PK75X90X29.8X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon