Motion
QJ306

NTN
QJ306

Palier de contact FourPoint - Alésage 30 mm, D.E. 72 mm, Largeur 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI09335762
N° MFRQJ306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
QJ306

Palier de contact FourPoint - Alésage 30 mm, D.E. 72 mm, Largeur 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI09335762
N° MFRQJ306
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.721 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    QJ306 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359158106
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359158106

Aperçu

Description du fabricant
QJ306 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon