Motion
QJ309C3

NTN
QJ309C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 25 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI09335765
N° MFRQJ309C3
Prix596.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
QJ309C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 25 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI09335765
N° MFRQJ309C3
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
Prix596.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.293 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    QJ309C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359158120
  • Rpm max.
    7400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359158120

Aperçu

Description du fabricant
QJ309C3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon