Motion
QJ315

NTN
QJ315

Palier de contact à quatre points - Alésage de 75 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 37 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI09335769
N° MFRQJ315
Prix1,739.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
QJ315

Palier de contact à quatre points - Alésage de 75 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 37 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI09335769
N° MFRQJ315
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
Prix1,739.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    6.792 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    QJ315 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359158182
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    66000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359158182

Aperçu

Description du fabricant
QJ315 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon