Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Rayon du filet0.0310 po, 0.787 mm
- Largeur de la bague intérieure0.4375 po, 11.113 mm
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids0.143 lb
Détails
- Matériau du roulementChrome à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAppuyez sur
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES R12LLU/FG1
- Code d’harmonisation8482.10.5048
- Dégagement interneCN
- Description longueLe R12LLU/FG1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.7500in , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 1.6250in et une largeur de 0.4375in pour les applications industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricantR12LLU/FG1
- Numéro CUP du fabricant4547359906431
- Rpm max.11000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement14 à 212 oF
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1370 lbf
- Capacité de charge statique radiale890 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359906431
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.