Motion
R3AZZ

NTN
R3AZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.5000 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09335796
N° MFRR3AZZ
Prix32.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R3AZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.5000 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09335796
N° MFRR3AZZ
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
Prix32.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1960 po, 4.978 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    CH
  • Description
    R3AZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R3AZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.1875in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.5000in et une largeur de 0.1960in pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R3AZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359983838
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    295 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    110 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359983838

Aperçu

Description du fabricant
R3AZZ ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon