Motion
R3LLU

NTN
R3LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09335798
N° MFRR3LLU
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R3LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09335798
N° MFRR3LLU
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
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po, 3.967 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R3LLU ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R3LLU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.1875-inch alésages avec double joint et diamètre extérieur de 0.5000-inch pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R3LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359907865
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    295 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    110 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359907865

Aperçu

Description du fabricant
R3LLU ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues