Motion
SESP207-23

NTN
SESP207-23

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.4375 po diam. de l’alésage, 2.1875 po diam. ext., 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09336209
N° MFRSESP207-23
Prix672.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESP207-23

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.4375 po diam. de l’alésage, 2.1875 po diam. ext., 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09336209
N° MFRSESP207-23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix672.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359884265
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359884265

Aperçu

Description du fabricant
SESP207-23 RÉSISTANT À LA CORROSION
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good