Motion
SF1752CS204

NTN
SF1752CS204

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 28 mm, ouvert, dégagement radial spécial
N° D’ARTICLE MI09336256
N° MFRSF1752CS204
Prix851.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF1752CS204

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 28 mm, ouvert, dégagement radial spécial
N° D’ARTICLE MI09336256
N° MFRSF1752CS204
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
Prix851.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1020 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    4.806 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF1752CS204 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359183856
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359183856

Aperçu

Description du fabricant
SF1752CS204 ROULEMENT À BILLES