Motion
SF5622

NTN
SF5622

Roulement à contact angulaire - Alésage 281 mm, D.E. 354 mm, Largeur 37 mm, Ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09336292
N° MFRSF5622
Prix2,100.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF5622

Roulement à contact angulaire - Alésage 281 mm, D.E. 354 mm, Largeur 37 mm, Ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09336292
N° MFRSF5622

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,100.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    281 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4570 po, 37.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    354 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    14.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF5622 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359909982
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359909982

Aperçu

Description du fabricant
SF5622 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon