Motion
SL01-4834

NTN
SL01-4834

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 170 mm de diamètre intérieur, 220 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336315
N° MFRSL01-4834
Prix4,274.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4834

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 170 mm de diamètre intérieur, 220 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336315
N° MFRSL01-4834

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,274.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    18.809 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184204
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184204

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4834