Motion
SL02-4926

NTN
SL02-4926

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 370 mm de diamètre extérieur, 200 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336352
N° MFRSL02-4926
Prix2,370.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL02-4926

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 370 mm de diamètre extérieur, 200 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336352
N° MFRSL02-4926

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,370.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    18.225 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359185102
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359185102

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL02-4926