Motion
TMB203

NTN
TMB203

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336736
N° MFRTMB203
Prix63.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB203

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336736
N° MFRTMB203
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
Prix63.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4720 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.146 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    TMB203 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TMB203 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 17mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB203
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359661866
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2158 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1034 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359661866

Aperçu

Description du fabricant
TMB203 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon