Motion
TS2-PK14.4X20.4#01

NTN
TS2-PK14.4X20.4#01

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14.4 mm, D.E. de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09336813
N° MFRTS2-PK14.4X20.4#01
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-PK14.4X20.4#01

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14.4 mm, D.E. de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09336813
N° MFRTS2-PK14.4X20.4#01
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
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Description longue
    Le modèle TS2-PK14.4X20.4#01 Le roulement à rouleaux à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 14.4 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.016 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053200
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253053200

Aperçu

Description du fabricant
TS2-PK14.4X20.4#01 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES