Motion
TS3-6218ZZC4/LX01

NTN
TS3-6218ZZC4/LX01

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336844
N° MFRTS3-6218ZZC4/LX01
Prix902.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6218ZZC4/LX01

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336844
N° MFRTS3-6218ZZC4/LX01
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
Prix902.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.647 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES TS3-6218ZZC4/LX01
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS3-6218ZZC4/LX01 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 160 mm pour l’utilisation de machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6218ZZC4/LX01
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253058779
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 390 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253058779

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES TS3-6218ZZC4/LX01