Motion
TSX1-6811ZZC3

NTN
TSX1-6811ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336873
N° MFRTSX1-6811ZZC3
Prix362.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TSX1-6811ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336873
N° MFRTSX1-6811ZZC3
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
Prix362.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.176 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TSX1-6811ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TSX1-6811ZZC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 9mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TSX1-6811ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253074236
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1820 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253074236

Aperçu

Description du fabricant
TSX1-6811ZZC3 ROULEMENT À BILLES