Motion
TSX1-SC01A17LLBA#02

NTN
TSX1-SC01A17LLBA#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.5000 po, largeur 0.4375 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336874
N° MFRTSX1-SC01A17LLBA#02
Prix85.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TSX1-SC01A17LLBA#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.5000 po, largeur 0.4375 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336874
N° MFRTSX1-SC01A17LLBA#02
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
Prix85.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    TSX1-SC01A17LLBA#02 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Description longue
    Le TSX1-SC01A17LLBA#02 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.5000 po pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TSX1-SC01A17LLBA#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359201925
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359201925

Aperçu

Description du fabricant
TSX1-SC01A17LLBA#02 BALL BEARING