Motion
UC202G2

NTN
UC202G2

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09336904
N° MFRUC202G2
Prix57.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC202G2

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09336904
N° MFRUC202G2
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
Prix57.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502592
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529502592

Aperçu

Description du fabricant
UC202G2 UNITÉ DE ROULEMENT