Motion
UC328D1

NTN
UC328D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 140 mm Bore Diam., 300 mm OD, 145 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09336944
N° MFRUC328D1
Prix6,568.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC328D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 140 mm Bore Diam., 300 mm OD, 145 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09336944
N° MFRUC328D1
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
Prix6,568.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.7087 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.7953 po
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Largeur totale
    145 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    62.832 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234015
  • Rpm max.
    1475 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359234015

Aperçu

Description du fabricant
UC328D1 UNITÉ DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif