Motion
UCC212D1

NTN
UCC212D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336950
N° MFRUCC212D1
Prix405.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC212D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336950
N° MFRUCC212D1
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
Prix405.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Boîtier Largeur  
    1.4961 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    2.5630 po
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC212D1
  • ID du boîtier
    C212D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359211863
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service léger
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359211863

Aperçu

Description du fabricant
UCC212D1 UNITÉ DE ROULEMENT