Motion
UCF319

NTN
UCF319

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 95 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336972
N° MFRUCF319
Prix2,010.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF319

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 95 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336972
N° MFRUCF319
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
Prix2,010.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.9688 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.9687 po
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur du boîtier
    3.6875 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    11.4062 po
  • Largeur totale
    4.7656 po
  • Poids
    46.958 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC319
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F319
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219623
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26800 lbf
  • Roulement de rechange
    UC319
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219623

Aperçu

Description du fabricant
UCF319 UNITÉ DE ROULEMENT