Motion
UCF322HT2D1

NTN
UCF322HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 170 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336974
N° MFRUCF322HT2D1
Prix6,249.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF322HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 170 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336974
N° MFRUCF322HT2D1
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
Prix6,249.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    10.4724 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.4724 po
  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Largeur du boîtier
    3.7795 po
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    13.3858 po
  • Largeur totale
    5.1575 po
  • Poids
    75.398 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC322HT2D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F322D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219753
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    HT2 - Unité fonctionnelle stabilisée à 200C (392F)
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC322HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219753

Aperçu

Description du fabricant
UCF322HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT