Motion
6004ZZ/LX93

NTN
6004ZZ/LX93

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337608
N° MFR6004ZZ/LX93
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004ZZ/LX93

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337608
N° MFR6004ZZ/LX93
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6004ZZ/LX93
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6004ZZ/LX93 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double blindage avec un alésage de 20 mm et un diamètre extérieur de 42 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004ZZ/LX93
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253038160
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253038160

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6004ZZ/LX93

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues