Motion
6005ZZC4/4M

NTN
6005ZZC4/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337612
N° MFR6005ZZC4/4M
Prix45.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6005ZZC4/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337612
N° MFR6005ZZC4/4M
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
Prix45.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.176 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6005ZZC4/4M ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6005ZZC4/4M est un roulement à billes radial à gorge profonde à double blindage avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 47 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005ZZC4/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359885316
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1320 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359885316

Aperçu

Description du fabricant
6005ZZC4/4M ROULEMENT À BILLES