Motion
6015ZZC3

NTN
6015ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337635
N° MFR6015ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6015ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337635
N° MFR6015ZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.429 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6015ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6015ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde et à double blindage avec un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 115 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010435
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359010435

Aperçu

Description du fabricant
6015ZZC3 ROULEMENT À BILLES