Motion
6016LLUC3

NTN
6016LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09337637
N° MFR6016LLUC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6016LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09337637
N° MFR6016LLUC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.887 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6016LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6016LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 80 mm et un diamètre extérieur de 125 mm, idéal pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359550153
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359550153

Aperçu

Description du fabricant
6016LLUC3 ROULEMENT À BILLES