Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Rayon du filet0.0787 po, 2.000 mm
- Largeur de la bague intérieure1.1024 po, 28.000 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur28 mm
- Cote de précisionISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
- Poids4.365 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cagePressé - riveté
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6022ZZC3 ROULEMENT À BILLES
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6022ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde et à double blindage avec un alésage de 110 mm et un diamètre extérieur de 170 mm pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricant6022ZZC3
- Numéro CUP du fabricant4547359551136
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale20450 lbf
- Capacité de charge statique radiale16400 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359551136
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.