Motion
62/22LLUC3

NTN
62/22LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 50 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337657
N° MFR62/22LLUC3
Prix47.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
62/22LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 50 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337657
N° MFR62/22LLUC3
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
Prix47.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.258 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    62/22LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 62/22LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 22 mm avec double joint et diamètre extérieur de 50 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/22LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359553741
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359553741

Aperçu

Description du fabricant
62/22LLUC3 ROULEMENT À BILLES