Motion
6204ZZC3E

NTN
6204ZZC3E

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 14 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337678
N° MFR6204ZZC3E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6204ZZC3E

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 14 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337678
N° MFR6204ZZC3E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.227 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6204ZZC3E ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6204ZZC3E est un roulement à billes radial à gorge profonde à double blindage avec un alésage de 20 mm et un diamètre extérieur de 47 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204ZZC3E
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359926811

Aperçu

Description du fabricant
6204ZZC3E ROULEMENT À BILLES