Motion
6206LBC3/5C

NTN
6206LBC3/5C

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09337684
N° MFR6206LBC3/5C
Prix43.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6206LBC3/5C

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09337684
N° MFR6206LBC3/5C
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
Prix43.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6206LBC3/5C ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6206LBC3/5C est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec joint unique et diamètre extérieur de 62 mm pour les machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206LBC3/5C
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359910018
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359910018

Aperçu

Description du fabricant
6206LBC3/5C ROULEMENT À BILLES