Motion
6207ZZC4/4M

NTN
6207ZZC4/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337688
N° MFR6207ZZC4/4M
Prix66.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207ZZC4/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337688
N° MFR6207ZZC4/4M
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
Prix66.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.626 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6207ZZC4/4M ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6207ZZC4/4M est un roulement à billes radial à rainure profonde et à double blindage avec un alésage de 35 mm et un diamètre extérieur de 72 mm pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207ZZC4/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359885309
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359885309

Aperçu

Description du fabricant
6207ZZC4/4M ROULEMENT À BILLES