Motion
6210HT200

NTN
6210HT200

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337695
N° MFR6210HT200
Prix444.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6210HT200

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337695
N° MFR6210HT200
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
Votre prix444.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6210HT200 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6210HT200 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 50 mm et un diamètre extérieur de 90 mm, adapté à une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210HT200
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520353278
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520353278

Aperçu

Description du fabricant
6210HT200 ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues