Motion
6211LLUC3

NTN
6211LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337700
N° MFR6211LLUC3
Price$156.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6211LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337700
N° MFR6211LLUC3
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
Votre prix156.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.336 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6211LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6211LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 55 mm et un diamètre extérieur de 100 mm, adapté aux applications haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359568004
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359568004

Aperçu

Description du fabricant
6211LLUC3 ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif