Motion
6222LLUC3/EM

NTN
6222LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337721
N° MFR6222LLUC3/EM
Prix1,036.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6222LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337721
N° MFR6222LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,036.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.744 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6222LLUC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6222LLUC3/EM est un roulement à billes à rainure profonde radiale de 110 mm avec double joint et diamètre extérieur de 200 mm pour les applications à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570663
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359570663

Aperçu

Description du fabricant
6222LLUC3/EM ROULEMENT À BILLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon