Motion
6224L1

NTN
6224L1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337723
N° MFR6224L1
Prix1,442.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6224L1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337723
N° MFR6224L1
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
Prix1,442.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    13.977 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6224L1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6224L1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 120mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 215mm et une largeur de 40mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6224L1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570786
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29440 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359570786

Aperçu

Description du fabricant
6224L1 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon