Motion
6226LLU

NTN
6226LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337727
N° MFR6226LLU
Prix1,697.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6226LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337727
N° MFR6226LLU
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
Prix1,697.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    13.184 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6226LLU ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6226LLU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 130 mm avec double joint et diamètre extérieur de 230 mm pour les applications à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570847
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359570847

Aperçu

Description du fabricant
6226LLU ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon