Motion
6226ZZ

NTN
6226ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337728
N° MFR6226ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6226ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337728
N° MFR6226ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    13.162 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6226ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6226ZZ est un roulement à billes radial à gorge profonde à double blindage avec un alésage de 130 mm et un diamètre extérieur de 230 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570885
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359570885

Aperçu

Description du fabricant
6226ZZ ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon