Motion
6301Z

NTN
6301Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337744
N° MFR6301Z
Prix26.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6301Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337744
N° MFR6301Z
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
Prix26.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    6301Z ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6301Z est un roulement à billes à rainure profonde radiale blindé unique avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 37 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6301Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359380743
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    945 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359380743

Aperçu

Description du fabricant
6301Z ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon