Motion
6314LLUC3

NTN
6314LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337779
N° MFR6314LLUC3
Prix700.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6314LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337779
N° MFR6314LLUC3
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
Prix700.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    5.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6314LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6314LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 70 mm et un diamètre extérieur de 150 mm, idéal pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359579390
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359579390

Aperçu

Description du fabricant
6314LLUC3 ROULEMENT À BILLES