Motion
6315ZZC3

NTN
6315ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 37 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337780
N° MFR6315ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6315ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 37 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337780
N° MFR6315ZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    6.768 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6315ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6315ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde et à double blindage avec un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 160 mm pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359011425
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359011425

Aperçu

Description du fabricant
6315ZZC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon