Motion
6319LLUC3

NTN
6319LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337786
N° MFR6319LLUC3
Prix1,083.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6319LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337786
N° MFR6319LLUC3
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
Prix1,083.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    12.862 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6319LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6319LLUC3 est un roulement à billes à rainure profonde radiale à double étanchéité avec un alésage de 95 mm et un diamètre extérieur de 200 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580365
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26800 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359580365

Aperçu

Description du fabricant
6319LLUC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon